カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Qlight(20)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • オーム電機(8)
  • Haier(ハイアール)(7)
  • LEDIL(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TIPTOP(3)
  • POLARG(3)
  • 富士メディシィエ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 日動工業(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(2)
  • 品川商工(2)
  • アイビル(2)
  • 長輝ライトテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led耐熱」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(38件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
led丸型特集