カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(670)
- ODELIC(オーデリック)(238)
- 三菱電機(151)
- オーム電機(133)
- マリンテック(114)
- クリスタルアイ(79)
- 岩崎電気(78)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- RS PRO(65)
- GENTOS(63)
- ELPA(62)
- DNライティング(61)
- DAIKO(大光電機)(59)
- StarTech.com(58)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
- コイズミ照明(53)
- IDEC(和泉電気)(49)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ナリカ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「led1」の検索結果

LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(96件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(55件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
LEDセンサーライト 四角型 4WAY
(67件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)点灯時間(自動)約20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
LED作業灯 電池式
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
誘導用 ライト マグネット付
(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート全長(mm)300直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯電池寿命(時間)約45使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200