カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三菱電機(43)
  • プロテック(33)
  • 日動工業(22)
  • オーム電機(18)
  • 岩崎電気(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オーツカ光学(8)
  • マイクロネット(8)
  • エスコ(7)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • マキタ(5)
  • 日恵製作所(5)
  • マリンテック(5)
  • アズワン(4)
  • 多摩電子(4)
  • データシステム(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led20w」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ20W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ20W 投光器用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用