カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- アズワン(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- コニシ(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 高森コーキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ユニテック(1)
- JIT(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- セン特殊光源(1)
「loctite 352」の検索結果

紫外線 UV ライト
(21件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040