カテゴリ
- 物流用品(2)
- 空圧工具(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(66)
- 三菱マテリアル(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- OSG(オーエスジー)(12)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- エスコ(8)
- ALCANhands(8)
- NTツール(6)
- 岡崎精工(5)
- ノーブランド(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ニッサン(4)
- アズワン(3)
- アソー(3)
- omron(オムロン)(3)
- 三和電気計器(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-301」の検索結果
特価

ツールワゴン 引出付き
(172件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
サドル パイプフレームΦ28用
¥149税込¥1641袋(4個)当日出荷パイプフレームΦ28専用サドルです。用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用