カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KSフィルター(1)
- PROST's(1)
- SMC(3)
- STMicro(1)
- THK(2)
- エスコ(1)
- ミルウォーキーツール(2)
- 神保電器(3)
- 象印チェンブロック(1)
「m02-745」の検索結果
特価

エアーグラインダー 軸付砥石用
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用