カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(394)
- SMC(329)
- KITO(キトー)(211)
- RS PRO(62)
- エスコ(50)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- ダイヤトレンド(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](16)
- 小野測器(15)
- TRUSCO(15)
- New-Era(ニューエラー)(15)
- コガネイ(14)
- タイガースポリマー(14)
- 弘進ゴム(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- ブランドをもっと見る
「m10×75」の検索結果

アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ゲージブロックセット 鋼製
(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(32個)当日出荷測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)材質鋼製精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)ブロック寸法(mm)9×30