カテゴリ
- 切削工具(4)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IDEC(和泉電気)(13)
- Igus(イグス)(34)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- OSG(オーエスジー)(79)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- RS PRO(60)
- SMC(261)
- TRUSCO(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- サンドビック(62)
- タンガロイ(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ノーブランド(14)
- ラムマウント(17)
- 京セラ(14)
- 内外電機(66)
- 大阪魂(181)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m20.2」の検索結果

ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(384件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
パイプスタンド パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
¥17,980税込¥19,7781個当日出荷作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用