カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SAMTEC(125)
  • ニッセイ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 三木プーリ(15)
  • 大阪魂(15)
  • 第一測範(10)
  • マキタ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • サンドビック(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • スリーピース(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • 瓜生製作(3)
  • エスコ(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m27 p1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライホイールプーラー 2way モノタロウ

    フライホイールプーラー 2way

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
    用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5