カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
「m313dl」の検索結果
特価

交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用
(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式
(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用