カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,477)
  • BIGM(丸山製作所)(1,208)
  • KHK(小原歯車工業)(135)
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • TRUSCO(79)
  • 岩田製作所(75)
  • エスコ(62)
  • azbil(旧:山武)(59)
  • ダイヤトレンド(57)
  • StarTech.com(57)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(56)
  • 京セラ(50)
  • 八幡ねじ(50)
  • サンワサプライ(45)
  • 日産ネジ(44)
  • 太陽技研(44)
  • イマオコーポレーション(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 45」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ネジ山修正器 モノタロウネジ山修正器モノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(232件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウ横押し型トグルクランプ(引きレバー)モノタロウ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190
ステップブロック 階段型 モノタロウステップブロック 階段型モノタロウ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1組(2個)
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)