カテゴリ
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(590)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- コガネイ(50)
- 協和[機構部品](30)
- CKD(27)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PISCO(ピスコ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- STC(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- エスコ(14)
- TRUSCO(14)
- 三菱電機(14)
- 三ツ星ベルト(14)
- 三木プーリ(12)
- 日産ネジ(11)
- PROST's(11)
- マルキン印(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m450」の検索結果
特価

ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
チューブ ポリエチレン製
(35件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm
(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応