カテゴリ
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(427)
- 大阪魂(170)
- OSG(オーエスジー)(45)
- プリム(Prym)(18)
- KVK(12)
- WILLIAMS(9)
- TENRYU(天龍製鋸)(8)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- スリーライン(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 姫野精工所(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 九飛勢螺(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「m611」の検索結果

ハンドナッター 両手式
(90件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ダイヤルシックネスゲージ
(16件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8