カテゴリ

  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,049)
  • 大阪魂(803)
  • BIGM(丸山製作所)(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • マルナカ(76)
  • ホンダ(68)
  • コガネイ(44)
  • アズワン(39)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
  • (20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和[機構部品](17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • エスコ(14)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m650」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • アクリルミラー モノタロウ

    アクリルミラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    軽くて割れにくく錆びないミラーです。
    用途室内専用です。材質アクリル厚さ(mm)2
  • エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用