カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(20)
- KTC(14)
- omron(オムロン)(21)
- Optibelt(21)
- OSG(オーエスジー)(38)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(191)
- TDT(田野井)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- エスコ(33)
- フエニックス・コンタクト(14)
- ホンダ(23)
- 三ツ星ベルト(126)
- 中部コーポレーション(41)
- 協和[機構部品](23)
- 大阪魂(103)
- ブランドをもっと見る
「m8×150」の検索結果

スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用