カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Baumer(45)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- KITO(キトー)(58)
- Lumberg Automation(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(238)
- OHSATO(大里)(49)
- omron(オムロン)(33)
- Optibelt(67)
- RS PRO(425)
- SICK(100)
- SMC(756)
- TRUSCO(41)
- イマオコーポレーション(33)
- エスコ(184)
- オムロンヘルスケア(38)
- ホンダ(126)
- 大阪魂(980)
- 岩田製作所(46)
- 日産ネジ(42)
- ブランドをもっと見る
「m8×30」の検索結果

クランプレバー オネジ
(17件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
ブレードホース
(137件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。用途トラックロープや荷役など販売区分業務用
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
ドライブシャフトブーツチェンジャー
(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用