カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- KN村田産業(5)
- マキタ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- パオック(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「max cn-565s2」の検索結果
特価

フィニッシュネイラ エアー式
(30件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し使用空気圧力(MPa)0.39~0.68空気接続口1/4プラグネイル装填本数100販売区分業務用
タッカー エアー式
(36件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用