カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- SK11(3)
- Rapid(ラピッド)(2)
- Excellent kobo(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SUN UP(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
「max tg-h」の検索結果

ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ガンタッカー ホチキス兼用
(42件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3
タッカー エアー式
(36件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)426ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M