カテゴリ
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(23,357)
- ミツビシ(6,032)
- SMC(567)
- ホンダ(343)
- 三菱ふそう(84)
- ニッサン(54)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- コガネイ(26)
- audio-technica(26)
- 日東工器(16)
- エスコ(15)
- サンドビック(15)
- 三信化工(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- Dell Technologies(13)
- 旭精工(11)
- アイリスチトセ(11)
- エレコム(10)
- EPSON(9)
- ブランドをもっと見る
「mb-7」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
突っ張り耐震ポール H型
(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。用途家具の転倒防止に材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE色白耐荷重(kg)約200/2本使用
キーボックス プッシュ式 壁取付型
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ材質アルミ合金寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)0.95光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel先端径(Φmm)8