カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(126)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- 呉竹(15)
- コフロック(12)
- イスカル(8)
- カーメックス(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- プロトティップ(8)
- ALBA(アルバ)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- Fishiman(フィッシュマン)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mc0020」の検索結果
特価

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラック出力DisplayPort 1.2(PC側)コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)ケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hzオス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort