カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Arduino(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- MICROCHIP(1)
- MICROSOFT(1)
- NOK(1)
- TCL(3)
- VISIONS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オムロンセンテック(1)
- オーエッチ工業(1)
- ソースネクスト(1)
- マイクロソフト(5)
- ロジクール(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
「microsoft visio」の検索結果
特価

ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用