カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(224)
- 三商(72)
- SIBATA(柴田科学)(63)
- アズワン(58)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- サンプラテック(26)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PYREX(パイレックス)(21)
- 宮原計量器(21)
- ナリカ(21)
- ケニス(17)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- VITLAB(13)
- Kartell(カルテル)(12)
- マルエム[理化学・容器](12)
- EBM(江部松商事)(12)
- PROST's(12)
- ブランドをもっと見る
「ml25」の検索結果

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(128件のレビュー)¥409税込¥4501本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
グリスガン エアー式
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]