カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BROADCOM(42)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- Festo(8)
- IDEC(和泉電気)(20)
- IKO(日本トムソン)(41)
- LEPLUS NEXT(63)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- MSソリューションズ(10)
- OSRAM Opto Semiconductors(8)
- TRACO POWER(16)
- エレコム(50)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- コフロック(16)
- トリニティ(8)
- ホンダ(43)
- マイト工業株式会社(8)
- マキタ(37)
- 三菱ふそう(14)
- 未来工業(19)
- ブランドをもっと見る
「mlm」の検索結果
特価
関連キーワード

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY
(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら