カテゴリ
- 日用品(7)
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- GIKEN(川口技研)(76)
- アイリスオーヤマ(58)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- 積水樹脂(29)
- TENMA(天馬)(29)
- エスコ(25)
- 山崎実業(21)
- リブプラス(16)
- 積水樹脂商事(15)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- ブランドをもっと見る
「monohosi」の検索結果

伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
物干金具 壁取付
(64件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
物干しハンガー 角型 42ピンチ
(51件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約760×380×335質量(g)約758ピンチ数42
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ
(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
物干しハンガー 角型 32ピンチ
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷32ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。用途物干しの固定に材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約615×297×370質量(g)約397ピンチ数32
物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ
(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約290×130質量(g)約226
物干し台 ステンレス ブロー台付
(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。 ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。用途洗濯物の物干し材質支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチール色ステン/ブルー耐荷重全体で30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×78×120~190
物干しポール 突っ張り式
(34件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ
(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約735×350質量(g)約825