カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DMM.make(8)
- Festo(5)
- GENTOS(5)
- IDEC(和泉電気)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MotoM(6)
- onsemi(8)
- SMC(6)
- エレコム(11)
- コガネイ(4)
- コクヨ(3)
- サンケーキコム(4)
- スバル(11)
- ホンダ(83)
- ミツビシ(7)
- ミドリ安全(5)
- ユニケース(6)
- リンナイ(22)
- 井筒製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mpn」の検索結果
特価
関連キーワード

プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら