カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- EIKO(栄工舎)(2)
- EZO(北日本精機)(4)
- KTC(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4)
- NTB(1)
- テラモト(1)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(87)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 三菱ふそう(2)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(3)
- 測範社(1)
- 雅(2)
「mr117」の検索結果

クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
テストリード棒 MR-117用
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本組)当日出荷適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5