カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(731)
  • 明工社(212)
  • ニッセイ(112)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • ダイヤトレンド(55)
  • KYOWA(協和製作所)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 三菱電機(36)
  • テラモト(25)
  • TRACO POWER(20)
  • コマツ(20)
  • (19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • サンドビック(9)
  • 永井ゲージ製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(118件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 端子セット モノタロウ

    端子セット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
    用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
  • 作業手袋 品質管理用 厚手 綿スムス マチなし モノタロウ

    作業手袋 品質管理用 厚手 綿スムス マチなし

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(12双)
    当日出荷
    低価格で吸汗性があります。 少し厚手の生地を使用しています。
    用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(30綿 スムース編)タイプ厚手入数(双)12機能吸汗性左右区別左右なし指マチマチナシ
  • 交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR380用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR380用

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッター(油圧式)MR380用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(油圧式)MR380セット内容ノーズピース(4.8×1、5.6×1、6.4×1、7.8×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4