カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(4,793)
- SMC(381)
- omron(オムロン)(245)
- ホンダ(228)
- Festo(218)
- YAMAHA(ヤマハ)(150)
- 工進(125)
- RS PRO(125)
- コーセル(102)
- JAPANNEXT(80)
- コガネイ(70)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
- MOFT(モフト)(64)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- 三菱電機(49)
- アズワン(47)
- ニッサン(46)
- IDEC(和泉電気)(45)
- ADVANTEC(43)
- ブランドをもっと見る
「ms01」の検索結果
特価

デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)