カテゴリ
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(4,805)
- SMC(394)
- ERECTA(エレクター)(374)
- ホンダ(266)
- omron(オムロン)(261)
- Festo(234)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- 三菱ふそう(152)
- 工進(125)
- RS PRO(123)
- コーセル(102)
- SAMTEC(96)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
- JAPANNEXT(80)
- 松永製作所(77)
- コガネイ(71)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
- アズワン(64)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- ブランドをもっと見る
「ms1」の検索結果

オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機
¥22,980税込¥25,2781台当日出荷SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
パネルラック
(18件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)