カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- サンコー(タイタン)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- MSK(2)
- オザック精工(1)
- 谷沢製作所(1)
- 東亞合成(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「msk-501-sb」の検索結果

墜落制止用器具 胴ベルト型
(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け