カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • StarTech.com(48)
  • サンドビック(28)
  • MOFT(モフト)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 近藤製作所(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • TRUSCO(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ニッタ(4)
  • MIKASA (ミカサ)(4)
  • パナソニックEWネットワークス(4)
  • ケナメタル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 東神電気(3)
  • 四国化成(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msn」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ

    ストレートノズル グリースガン用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2