カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(13)
- 富士電機(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ニチフ(1)
「msod-t12 dc24v」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用