カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(4,116)
- MURATA(村田製作所)(1,423)
- SMC(1,163)
- ミツビシ(966)
- 三菱ふそう(951)
- WEIDMULLER(565)
- RS PRO(427)
- モートーン(374)
- MAZDA(マツダ)(356)
- スバル(340)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- MUELLER ELECTRIC(259)
- マキタ(219)
- Murata Power Solutions(189)
- MUST TOOL(162)
- MARWI(143)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
- SPARKFUN(133)
- SUSUMU(132)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mu」の検索結果

USBメモリ 3.0
(143件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
無泡ローラー
(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料にサイズスモール種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、錆止め主な用途塗装用生地の種類ウーブン
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
(37件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(5枚)当日出荷お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
マグネットフック クルクル自在タイプ
(152件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオジム磁石全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33耐荷重(kg)約2フック自在回転特性超強力
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり
(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途USBタイプAメス用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用
¥369税込¥4061個当日出荷マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用
(1件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用