カテゴリ
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(11)
- トヨタ(4)
- EARTH MAN(1)
- ドーワ(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
「nb38-42-250」の検索結果

電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用