カテゴリ
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37)
- 雅(35)
- 三菱電機(26)
- エスコ(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- イシハシ精工(22)
- TDK(19)
- SKC(14)
- サンドビック(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MURATA(村田製作所)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- FACOM(11)
- CHINO(チノー)(8)
- TOTO(8)
- フルーク(FLUKE)(7)
- ウェルコムデザイン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- ブランドをもっと見る
「nf2」の検索結果
特価

マグネットベースミニ フレキシブルタイプ
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可