カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- NTK(日本特殊陶業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ニチフ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TORCH(1)
- 矢崎総業(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
「ngk br6hsa」の検索結果
特価

配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9191件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用