カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 室本鉄工(312)
  • 三菱電機(157)
  • エスコ(127)
  • スリーピークス(90)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • フジ矢(74)
  • TSUNODA(ツノダ)(70)
  • KEIBA(62)
  • ベッセル(53)
  • VICTOR(花園工具)(40)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • KLEIN TOOLS(40)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • 日本発条(NHK)(21)
  • アインツ(21)
  • 東芝ライテック(20)
  • トップ工業(20)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「niltupa」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパー モノタロウ

    倍力ニッパー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断材質S55C全長(mm)167質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • プラスチックニッパー モノタロウ

    プラスチックニッパー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
    仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
  • ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウ

    ニッパー ステン製 飛散防止タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
    全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
  • プラスチックニッパー ステン製 モノタロウ

    プラスチックニッパー ステン製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
    全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
  • 工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ

    工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
    材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC入組点数3切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
  • チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ

    チューブカッター ニッパータイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ホースをつぶさずに楽々カットできます。
    用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC色黒材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420