カテゴリ
- テープ(3)
- フッ素樹脂テープ(2)
- 補修・シーリングテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(3)
- 19(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 38(2)
- 50(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐候(1)
- 耐薬品(2)
- 防水(2)
基材
- フッ素樹脂(3)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(2)
-60~200
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
ブランド
- モノタロウ
- 日東電工(旧:Permacel)(36)
- 日東エルマテリアル(2)
- アズワン(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 中興化成工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nitoflon」の検索結果

シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(42件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性