カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YEC(1)
- ミヤマ電器(3)
「nkk s-333j」の検索結果

トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用