カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ケナメタル(34)
  • イスカル(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ワルター(25)
  • タンガロイ(24)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • 三菱マテリアル(12)
  • サンドビック(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • 京セラ(9)
  • CKD(6)
  • フロンケミカル(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • FPC(4)
  • アズワン(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • ELPA(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 興和化成(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • ハンドバルブ レバー式 モノタロウ

    ハンドバルブ レバー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
    ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
  • 耳栓 モノタロウ

    耳栓

    モノタロウ(189件のレビュー)
    29税込32
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
    材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用