カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- LANケーブル(1)
絞り込み
規格
- CAT5e(1)
色
パープル(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
構造
- 単線(1)
ケーブル長(m)
- 100以上(1)
コネクタ
- なし(1)
結線方式
- ストレート結線(1)
ストレート結線
使用場所
- 屋内(1)
屋内
爪折れ防止
- 非対応(1)
非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 5~6未満(1)
5~6未満
給電方式
- PoE非対応(1)
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(1)
24
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ
- 日本製線(41)
- サンワサプライ(2)
- 冨士電線(東京)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 大阪魂(1)
「nsgdt6」の検索結果
特価

LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし