カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 17(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 35(2)
- 37(2)
- 42(2)
- 47(2)
- 52(2)
- 62(2)
- 72(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(1)
シールド形状

両ゴムシール形(1)

開放形(1)
幅(mm)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 27(2)
- 29(1)
- 31(1)
番台
- 6300(2)
外輪タイプ
- フラット(2)
フラット
JIS等級
- 等級0(2)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(2)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(2)
単列
面取寸法r(mm)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.1(1)
0.6・1・1.1・1.5・2・2.1
ブランド
- モノタロウ
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- NTB(2)
「ntn 6302」の検索結果
特価

ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 開放形
(26件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300