カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Loc-Line(ロックライン)(13)
- brembo(3)
- MSTコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- 日機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nz6-rs2」の検索結果

クーラント丸ノズル
(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応