カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- SMC(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(23)
- 日立産機システム(19)
- TOKISTAR(17)
- 協立エアテック(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ミツビシ(13)
- AMPHENOL(9)
- 三菱ふそう(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- 川西水道機器(7)
- ニッサン(7)
- ノーブランド(6)
- 丸五(6)
- イシハシ精工(5)
- ナイキ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
「o.s.p」の検索結果

ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5