カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オンダ製作所(9)
- ダイケン(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 大生工業(2)
- 大栄技研工業(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
「of-75lv」の検索結果
特価

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
(40件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型