カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Y'sGOD(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- STS(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アックスブレーン(1)
- シンワ測定(1)
- たくみ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- STC(1)
- VOICE(1)
「olp-2 sts」の検索結果

レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用