カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- GALESPEED(ゲイルスピード)(166)
- 東洋技研(100)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 大阪魂(65)
- 渡辺電機工業(46)
- ミトロイ(水戸工機)(40)
- サトーパーツ(39)
- イスカル(38)
- ボウエキ(BOUEKI)(38)
- プロトブレンボ(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- エスコ(32)
- メディアカバーマーケット(31)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
- ラスタバナナ(27)
- KTC(26)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- MAC8(マックエイト)(24)
- NAKANO(24)
- ブランドをもっと見る
「p17」の検索結果
特価

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27