カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(15)
- LEDIL(16)
- NOK(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(438)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- アイゼン(28)
- イスカル(15)
- オサメ工業(10)
- ホンダ(9)
- ホーザン(15)
- マキシンコー(10)
- 三菱電機(74)
- 大阪魂(21)
- 富士電機(16)
- 日東工業(20)
- 東信製作所(8)
- 東洋技研(31)
- ブランドをもっと見る
「p175」の検索結果
特価

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ねじプライヤ
(132件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27