カテゴリ
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(242)
- 河村電器産業(173)
- CKD(100)
- ニッセイ(83)
- 三菱電機(64)
- 日東工業(63)
- 住友電工ハードメタル(62)
- スリーピース(61)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
- TRUSCO(41)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(38)
- omron(オムロン)(37)
- 三木プーリ(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- マキテック(35)
- 岩田製作所(34)
- 富士電機(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- ブランドをもっと見る
「p200」の検索結果
特価

バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
ポロシャツ 吸乾 長袖
(180件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥2,298税込¥2,5281個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3