カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Qlight(232)
  • ホンダ(166)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(80)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • JEFCOM(ジェフコム)(51)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • RS PRO(45)
  • SMC(43)
  • Festo(40)
  • ニッサン(33)
  • 椿本チエイン(31)
  • エスコ(29)
  • 日東工業(27)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 大阪魂(24)
  • プラス[家具](22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p44」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ

    LEDセンサーライト 7W×2灯

    モノタロウ(85件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
    付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ91K

    モノタロウ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用